超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59639064 品番TRBP-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません

軸径(Φmm)6 用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)38×19 寸法R(mm)(刃部サイズ)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59638985
2024-02-06
用途:
DIY

手持ちのビットの刃先が甘くなってきたので、購入しました。コスパの良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする