EARTH MAN
EARTH MANの 空圧補器
EARTH MANの エアフィルタ
エアブラシ用エアーフィルター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59639642
品番
HCPP-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
管接続口径
1/8
用途
エアブラシを使用するときの水分などの除去に。
最高使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
G
使用流体
空気
注意
※EARTH MAN ホビーコンプレッサーのエアーフィルターとして使用してください。