※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRL300-AF-40-T3 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640397 HRL300-AF-40-T3 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640397 HRL300-AF-40-T3 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640397 HRL300-AF-40-T3 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59640397

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(kW)CH1:26 注文コード59640397 品番HRL300-AF-40-T3
参考基準価格(税別)¥4,925,260 販売価格(税込) ¥4,947,800
販売価格(税別)
4,498,000
この商品は冷却能力など71種類から選べます 他の種類を見る

1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
タッチパネルを採用

用途レーザ用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 仕様(CH1)循環液:清水、CH2循環液:清水、脱イオン水(純水) オプションCH2 高揚程ポンプ仕様(最大冷却能力3kW 質量(kg)約330 種類配管ねじ:G 電源(V)三相380〜415(50Hz)/三相460〜480(60Hz) 温度範囲(℃)CH1:5〜35、CH2:10〜40 最大流量(L/min)CH1:180、CH2:16 最大揚程(m)CH1:68、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:(吐出口圧力)125(0.45MPa)、CH2:(吐出口圧力)10(0.45MPa) 冷却方式空冷冷凍式 冷却能力(kW)CH1:26 RoHS指令(10物質対応)対応 加熱能力(kW)6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする