代表画像

LEDioc LEDライトバルブG 8W 電球色 〈E26口金〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640607 品番LDS8L-G/GA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-25〜+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V) 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1100 平均演色評価数Ra82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.0(100V)、107.8(200V)、104.7(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数8W〈E26口金〉
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする