代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の 一般電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59640616
品番
LDS15N-G/GA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質(本体)
硬質ガラス
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-25〜+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)
18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
2900
平均演色評価数
Ra70
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)
点灯方向
ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
ワット数
15W〈E26口金〉
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。