ALLSHENG
ALLSHENGの バイオ・食品(菌)関連用品
ALLSHENGの 培養用品
ALLSHENGの 培養機器/インキュベーター
MiniT-100ドライバスインキュベーター
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59640799
品番
AS-01150-00
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
ブロック交換が簡単
セット内容
本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書
質量(kg)
0.8
電源
100V、50/60Hz、40W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×120×112
精度(℃)
±0.1
測定制御精度(℃)
±0.5
タイマー設定
1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)
室温+5-100
温度安定度
±0.3℃
加熱時間
≦15分(25℃→100℃)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。