MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1式) 注文コード59640808 品番AS-01160-00
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

軽量コンパクト
ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可

仕様ThermoLid搭載 セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書 質量(kg)0.9 電源100V、50/60Hz、50W(最大) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.5 設定温度(℃)ThermoLid:0-100 タイマー設定1-999分/1-999秒 温度設定範囲(℃)室温+5-100 温度安定度±0.3℃ 加熱時間≦15分(25℃→100℃)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする