ALLSHENG
ALLSHENGの バイオ・食品(菌)関連用品
ALLSHENGの 培養用品
ALLSHENGの 培養機器/インキュベーター
MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59640817
品番
AS-01170-00
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
ブロック交換が簡単
セット内容
本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書
質量(kg)
1
電源
100V、50/60Hz、60W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×110×140
精度(℃)
±0.1
測定制御精度(℃)
±0.5
タイマー設定
1‐999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)
0-100
温度安定度
±0.5℃
加熱時間
≦20分(25℃→100℃)
冷却時間
≦25分(20℃→0℃)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。