ALLSHENG
ALLSHENGの バイオ・食品(菌)関連用品
ALLSHENGの 培養用品
ALLSHENGの 培養機器/インキュベーター
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59640826
品番
AS-01220-00
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
3ブロック独立して温度制御が可能
小型軽量
LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示
簡便なブロック交換
セット内容
本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書
質量(kg)
3
電源
100V、50/60Hz、150W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×180×150
精度(℃)
0.1
測定制御精度(℃)
≦0.5
タイマー設定
1-999時間/1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)
室温+5-99.9
温度安定度
0.2℃(@37℃)
加熱時間
≦20分(25℃→99.9℃)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。