EARTH MAN
EARTH MANの 空圧補器
EARTH MANの エアフィルタ
エアーフィルター(空気清浄器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59641207
品番
A6401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
用途
エアーに含まれるドレンやタールを除去。
セット内容
取付金具付き
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付