M&M
M&Mの 接着剤
M&Mの ホットメルト接着剤
M&Mの グルーガン
AC100V グルーガン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59641453
品番
GG-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7〜7.5mmグルースティック2本付。
電源タイプ
AC電源式
用途
木・紙・革・布などの接着に。
セット内容
グル―スティック×2、スタンド×1
材質
(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
温度(℃)
(融解)約85
定格消費電力(W)
6
電源コード(m)
約1.5(※Φ7〜7.5mmのグル―スティックが使用できます。)
危険物の類別
非危険物
接着力
(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○
主なワーク
パーツ