AWH-1/2-3 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWH-1/2-3 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641639
AWH-1/2-3 ハーフユニオン(インチサイズ) アオイ 59641639

ハーフユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)12.7
寸法A(mm)43.8
内容量1個注文コード59641639品番AWH-1/2-3
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)65寸法G(HEX):23寸法H(mm)33寸法A(mm)43.8寸法D(mm)22.8寸法E(mm)9寸法B(mm)14寸法C(mm)22.8寸法PR3/8寸法HEX(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする