※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWF-1/2-0 両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641797 AWF-1/2-0 両口エルボユニオン(インチサイズ) アオイ 59641797

両口エルボユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59641797 品番 AWF-1/2-0
参考基準価格(税別)¥10,990 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)153 寸法G(HEX):23 寸法H(mm)24 寸法A(mm)34.8 寸法D(mm)22.8 寸法E(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする