用途ビジネス向けPC、法人向けPC
出力外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
インターフェース4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1
バッテリー3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応
メモリー1×16 GB、 DDR5
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ16インチ、非タッチ、FHD+ (1920×1200) 非光沢、300 nit
解像度1920×1200
使用CPUシリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)
スピーカーあり 内蔵スピーカー
スロットメモリスロット(空/全):(空1/全2)
画面サイズ16型
保守管理Prosupport と 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12 ヶ月
OSインストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語、ライセンスOS:Windows 11 Pro
プロセッサーシリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
無線Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード
SSD256GB
ストレージ256GB TLC SSD
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2×2、802.11ax
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)