日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
シルバーエンドミル AEM3-6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59642969
品番
AEM3-6
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングに匹敵する寿命と面粗度
切り屑の排出性がとても良い
軸径(Φmm)
6
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
18
被削材
アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
39/41