ダブルブレードソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59642975 品番DM-120W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄・木材・アルミ・銅・塩ビがこれ一台で切断OK!革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる。
中抜き切断可能!キックバック軽減!切断砥石に比べてバリが少ない!
収納に便利、キャリーバッグ付。
前後どちらでも切り進めOK!

電圧(V)AC100 定格消費電力(W)950 電流(A)9.8 コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5300 用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に ※ステンレスや焼入鋼などの切断に使用しないでください。 ※コンクリート・石材・タイル・FRPは切断できません。 付属品(のこ刃A・B)外径125mm/刃厚1.6mm/刃数32P セット内容本体×1、のこ刃A(本体取付済)×1、のこ刃B(本体取付済)×1、キャリーバッグ×1、コンビボックススパナ×1、ワックス×10 寸法(mm)125 質量(kg)約3.5 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×170×200 定格時間(分)30 運転音(dB)(無負荷)約96m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59642975
2021-09-15
用途:
クローラーの切断
その他業種

ゴムを切ると焼き付きました。修理しました。たいやなどはだめのようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする