EARTH MAN
EARTH MANの 切断
EARTH MANの 切断機用カッター(チップソー)
ダブルブレードソー125mm用替刃セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59642993
品番
DMP‐1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
外径(Φmm)
125
刃数(p)
32
刃厚(mm)
1.6
用途
鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断に
セット内容
のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚