EARTH MAN
EARTH MANの ディスク研磨材
EARTH MANの バフ
EARTH MANの 布バフ
両頭グラインダー用フェルトバフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59643465
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
(軸用)12.7
厚さ(mm)
約15
用途
青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
注意
※研磨剤をつけて使用してください。