EARTH MAN
EARTH MANの ディスク研磨材
EARTH MANの バフ
EARTH MANの 布バフ
両頭グラインダー用サイザルバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
59643483
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
(軸用)12.7
厚さ(mm)
約12
用途
白棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の中研磨に!加工キズ・生地目の除去に!
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※研磨材をつけて使用してください。