日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ファルコンウェーブエンドミル SPWF4-12-35°
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59643565
品番
SPWF4-12-35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)
12
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
被削材
炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
35/45