LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラーです。 Intel純正クーラーと同じプッシュピンタイプを採用しており、簡単に取り付けと取り外しができます。 高さは45mmで、小型のPCケースにも対応します。 最大ノイズレベル37dB(A)の静音ファンを搭載しています。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 放射状のアルミニウムヒートシンクが優れた放熱性能を発揮し、PWMファンが騒音を抑えつつ効率的な冷却を実現します。