2台のM.2 NVMe SSDを外付けUSBドライブにするスタンドです。
内蔵用M.2 NVMe SSDをスロットに差すだけで使えます。ネジや工具は不要です。
クローン機能を搭載。パソコンと接続せずに、スイッチ1つでドライブを複製できます。
クローン動作時にはソースドライブのエラー箇所を飛ばすエラースキップ機能を備えています。
USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。 (理論値)
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
容量500GBのクローンが約7分で完了します。 (メーカー調べ。参考値であり保証値ではありません。
動作環境: Crucial CT500P3SSD8 / Crucial CT500P2SSD8)
電源オン/オフスイッチを搭載しています。
スイッチをオフにすると、ケーブルを接続したままでもSSD通電が止まり、安全に抜き差しできます。
再びスイッチをオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。
ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状況、クローン実行中の進捗状況がひと目でわかります。
小型で持ち運びに便利です。
一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。
データのバックアップに好適です。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。