本体写真

HDCKIT-W 平台車収納台車(キット品) スペーシア 59643931 HDCKIT-W 平台車収納台車(キット品) スペーシア 59643931 HDCKIT-W 平台車収納台車(キット品) スペーシア 59643931 HDCKIT-W 平台車収納台車(キット品) スペーシア 59643931

平台車収納台車(キット品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59643931 品番HDCKIT-W
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,748
販売価格(税別)
32,498

最大630x450の平台車を10段程度積み上げて保管することができます。
平台車が正面い飛び出てこないよう傾斜をつけて積み上げることができます。平台車のキャスターのピッチに合わせて、底部本のパイプ位置を調整可能。

用途平台車の保管及び運搬 幅(mm)730 質量(kg)13 オフホワイト 奥行(mm)560 材質(ジョイント)3価クロメート 材質(パイプ)ASS樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする