EARTH MAN
EARTH MANの 作業灯
EARTH MANの ワークランプ・ハンドランプ
EARTH MANの コンセントタイプワークランプ
反射板付蛍光灯ハンドライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59644235
品番
HLT-32FA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
定格消費電力(W)
32、適合:250(白熱球)/36(蛍光灯)
フック
フック付
電球の種類
蛍光灯
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
(付属ランプ)AC100
口金
E26
コード長さ(m)
約0.3
全光束(Lm)
1400
本体電圧(V)
(ハンドライト本体)AC100
光色
昼光色