ゴーヤネット20cm 角目

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59650158 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。

幅(m)1.8 長さ(m)2.7 材質ポリエチレン 用途つる性植物の栽培に。 網目20cm角目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59650158 - 70864870 - ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 1個 498 税込548 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
カラス除け
運輸・通信業

使い方が違いますが目のサイズが20mmでこの長さを探していました
玄関に燕が毎年巣を作り子育てをしています。
少し大きくなったらカラスが1匹残らず襲います
余りにかわいそうなのでこのネットを試しに張ったところツバメは難なく通過しましたが、カラスは多分無理なサイズです
このまま大きくなってほしいです

対象商品:
59650194
2021-06-08
用途:
ゴーヤ
農・林・水産業

選んだ理由は、20cm角目と幅の長い商品だったからです。
ネットの四角が分かりやすかったのでスピーディーに広げられました。
四角のヒモの長さも十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする