曜日別特売
- ゴーヤネット20cm 角目 TAKAGI(高儀) 59650176

ゴーヤネット20cm 角目

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59650176品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。

用途つる性植物の栽培に。幅(m)1.8長さ(m)3.6材質ポリエチレン網目20cm角目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: カラス除け
運輸・通信業

使い方が違いますが目のサイズが20mmでこの長さを探していました
玄関に燕が毎年巣を作り子育てをしています。
少し大きくなったらカラスが1匹残らず襲います
余りにかわいそうなのでこのネットを試しに張ったところツバメは難なく通過しましたが、カラスは多分無理なサイズです
このまま大きくなってほしいです

対象商品 : 59650194
2021-06-08
用途: ゴーヤ
農・林・水産業

選んだ理由は、20cm角目と幅の長い商品だったからです。
ネットの四角が分かりやすかったのでスピーディーに広げられました。
四角のヒモの長さも十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする