筒型モグラ捕獲器

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59652766 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

左右どちらからでも捕獲できる両扉式。モグラを取り出しやすい中継ぎ式。

対象動物もぐら 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ両扉式 寸法(Φmm)約53×250(使用時) アズワン品番64-4066-95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59652766
2024-04-16
用途:
駆除時
運輸・通信業

価格のリーズナブルさとお試し感覚で購入しましたが満足できる商品です。

対象商品:
59652766
2023-04-15
用途:
畑でのモグラ捕獲
農・林・水産業

入口が、両方にあるので、捕獲率が高い。
購入したら、使う前に畑の土を付けるなどして、金属臭を無くしてから使っています。

対象商品:
59652766
2020-07-19
用途:
モグラ捕りに購入しました
農・林・水産業

他社の製品と状況に合わせて使ってますが、いまの所捕獲できません、設置方法が悪いのでしょうか、2機とも取れません、中に入ったのかも分かりません、もう少し辛抱強く待ってみます。

1人が参考にしています
対象商品:
59652766
2017-12-04
用途:
モグラ取り
サービス業

やはり入りません。本道に設置しますが、避けて通ります。分かるのでしょうね。専門家に聞きましたが、臭いに注意してし掛けましたがダメでした。専門家に聞きましたが、敏感ではないそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする