ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 水切り・たわし受け・ラック
ノーブランドの 水切りバスケット
吊り式バスケット(連結式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59656065
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455(W)×185(H)×290(D)
質量(g)
550
用途
棚下のスペースの有効活用に。
形状
深型ワイド
材質(本体)
鉄(PEコーティング)
耐荷重(kg)
約2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約415×220×140
アズワン品番
64-4070-73