YG-1100 (PAF) 保護ゴーグル用 スペアレンズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59660636 品番YG-1100 PAF スペア
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

◆UVカット 有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。
◆レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍

入数(枚)1入 レンズ色クリア レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする