※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の 固定端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59663181
品番
VTXL-10/2-5P
参考基準価格(税別)
¥2,713
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
1段
色
灰
定格絶縁電圧(V)
1000,1000,1000,1000,1000
定格通電電流(A)
9,17,24,32,57
結線方式
スプリングロック
極数(P)
5