※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59663217 品番 VTXL-10/2-9P
参考基準価格(税別)¥4,216 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
形状1段 定格絶縁電圧(V)1000,1000,1000,1000,1000 定格通電電流(A)9,17,24,32,57 結線方式スプリングロック 極数(P)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする