本体

コンパクト伸縮カバンラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59664136 品番 22859
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

床や椅子に置きがちなカバンがすっきり。
スペースに応じて幅を変えられる伸縮タイプ。
フックは5ヶ付でお好みの場所に取付可能。
薄型ですので狭い場所でも圧迫感なく設置できます。
下の棚は靴やスリッパ、防災グッズなどを置けます。
ガタつきを軽減できるアジャスター付。
床から棚までの空間が約11.5cmで掃除もしやすいです。
シンプルデザインですので場所を選ばずお使いいただけます。

仕様組立式 材質スチール・粉体塗装 質量(kg)約3.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5〜90×18(10)×89.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする