本体

22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161 22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161 22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161 22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161 22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161 22861 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664161

ブックタワーシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59664161 品番 22861
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

読みかけの本や小物をスマートに収納。狭い場所でも設置できる省スペース設計。
棚は6枚付で収納物に合わせて取付位置を変えられます。
本などの収納物が落ちにくいよう棚に角度をつけています。
前後に動くキャスター付で移動もラクラク。
ツヤなしのスチール製ですので圧迫感なく設置できます。
お部屋のアクセントになるスタイリッシュデザイン。

仕様組立式 材質スチール・粉体塗装 質量(kg)約4.5 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする