22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170

本体

22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170
22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170
22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170
22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170
22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170
22862 ブックタワーシェルフ クロシオ 59664170

ブックタワーシェルフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード59664170品番22862
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

読みかけの本や小物をスマートに収納。狭い場所でも設置できる省スペース設計。
棚は6枚付で収納物に合わせて取付位置を変えられます。
本などの収納物が落ちにくいよう棚に角度をつけています。
前後に動くキャスター付で移動もラクラク。
ツヤなしのスチール製ですので圧迫感なく設置できます。
お部屋のアクセントになるスタイリッシュデザイン。

仕様組立式材質スチール・粉体塗装質量(kg)約4.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする