曜日別特売
12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188

本体

12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188
12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188
12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188
12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188
12153 ランドセルラック JOY クロシオ 59664188

ランドセルラック JOY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード59664188品番12153
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ランドセル・学用品収納のために考えられた、必要な物が1ヶ所にまとまる使い勝手の良いラックです。
ランドセルの定位置を決めることで片付ける習慣が自然と身に付きます。
角を丸く加工していますのでデザイン性があり、お子様にも安心です。
引出しは抜け落ち防止のストッパー付で、文具などの小物類がすっきり片付きます。
下部は可動式の仕切板4枚付。収納物に合わせて位置を変えられ、教科書やノート、A4ファイルも収納できます。
フックは左右どちらでも取り付けでき、サブバッグや帽子を掛けられます。
お子様が成長して大人になっても使えるシンプルデザイン。

仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約20.5ブラウン仕切板4枚(3.2cmピッチ13ヶ所移動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39.5×97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする