ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
スマートフラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
形状
丸型
容量(mL)
約260
注文コード
59664486
品番
A-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌対応になったスマートフラップ。
フラップの開閉で蓋をしたままレンジ加熱&冷蔵庫保存が可能。
本体に目盛り付きです。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
約260
電子レンジ
〇
機能
目盛り
形状
丸型
寸法(cm)
約113×105×53
質量(g)
約28