Felio エアリデューサースリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59664511 品番F9483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気弁を空けて蓋を下に押すだけで密閉保存ができます。
酸化を防ぎ、湿気にくく食材を最適な環境で保存できます。
ガラス製なのでニオイうつりや色うつりなどもありません。
液体保存も可。漬物づくり、果実酒、肉の下味付けなどに。
片手でもしっかり掴める、使い勝手にいいサイズ感。

材質容器:ガラス、上蓋:ABS樹脂(メッキ塗装)・シリコン 容量(mL)最大実容量:670 質量(g)容器:約220 規格M 直径(Φcm)約9.5 高さ(cm)約13 満水容量(mL)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする