オイルアディティブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード59664529 品番2591
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤
二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します
摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します
初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです

用途エンジンオイル添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
関連資料:(0.98MB)(0.98MB)
注意
※よく振ってからご使用ください
※市販されている全てのガソリン・ディーゼル用鉱物油、及び化学合成油に使用できます
※エンジンオイル量の3〜5%を目安に注入してください
※湿式クラッチ付きのオートバイにはエンジンオイル量の2%を上限に添加してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする