オクタンブースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード59664538 品番21616
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ガソリンのオクタン価を高めてエンジンパフォーマンスを最大限に発揮する、モータースポーツシーンでも実証済みのパワーパック
添加後すぐに燃焼を最適化し、トルクと加速が大幅に向上してドライビングの楽しさが増大します
インジェクションやフューエルシステムをクリーンに保つ効果もあり、クラシックカーのエキゾーストバルブの保護にも最適です

用途ガソリン添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
関連資料:(1.12MB)(1.12MB)
注意
※GPFを搭載しない、2ストローク及び4ストロークのガソリンエンジンに使用できます
※最大50Lまでのガソリンに対し本製品1本(200ml)をご使用ください
※サーキット走行用に特別に開発されているため、公道での使用は推奨しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする