曜日別特売
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756

単体画像

AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756
AN0222 and ステンレス味噌とき and 59668756

and ステンレス味噌とき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59668756品番AN0222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しっかりとした網を用いた味噌とき用ストレーナー。味噌を入れてナ鍋に浸しながら溶かすと素早く滑らかに溶くことができ、塊のままお椀に入ってしまうといった失敗も防げます。硬い網を使用しているので作業もスムーズ。同シリーズの大さじスプーンやミニ泡立てと合わせれば効率良くお使いいただけます。

材質18-8ステンレス鋼全長(mm)110高さ(mm)160質量(g)78全幅(mm)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする