単体画像
and
andの キッチン・調理用品
andの オイルポット・天ぷら網
andの オイルポット
and ステンレスミニオイルポット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(300mL)
注文コード
59668808
品番
AN0217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フライパン調理の余った油の一時置きや鉄フライパンの油ならし後の油を入れたりと、手軽なサイズの小ぶりなオイルポット。蓋もとれるので丸洗いでき清潔にお使い頂けます。食器洗い機対応。
高さ(mm)
102
質量(g)
168
奥行(mm)
78
全幅(mm)
110
適合容量(mL)
300
満水容量(mL)
380