リス
リスの ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱
リスの 分別用ゴミ箱本体
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス本体 70 ダークグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59670646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
環境に優しいバイオマス素材を使用しています。ごみの種類に応じてさまざまに対応します。
幅(mm)
360
色
ダークグレー
高さ(mm)
605
質量(g)
2392
奥行(mm)
495