- IHダイヤモンドコート フライパン  28cm TKG 59671599

IHダイヤモンドコート フライパン 28cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59671599品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

抜群の耐久性・キズ・汚れに驚きの強さ
アルミキャスト(鋳造)製で内面にダイヤモンド粉子を使用したダイヤモンドコート、軽量でキズに強く、汚れや焦げが付きにくく、お手入れが簡単です。
少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせます。
アルミダイキャストで熱変形しにくく均一加熱。
底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能

材質アルミニウム合金,フェノール樹脂質量(kg)0.99外径(Φmm)290深さ(mm)55板厚(mm)2.3底径(Φmm)215底面の厚さ(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする