TKG
IHダイヤモンドコート 炒め鍋 28cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59671617
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金,フェノール樹脂
質量(kg)
0.95
外径(Φmm)
290
深さ(mm)
85
板厚(mm)
2.2
底径(Φmm)
155
底面の厚さ(mm)
4.5