TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの テーブルマット・コースター・鍋敷
KAKUBO 鍋敷き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59671635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
幅(mm)
197
寸法(mm)
(パイプの間)27
色
ブラック
高さ(mm)
35
質量(g)
285
奥行(mm)
196