TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 盛器・盛りかご・台
JE メラミンレクタングルプレートLブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675345
品番
D451
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
322
色
ブラック
高さ(mm)
39
質量(g)
355
奥行(mm)
174