TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ジェーンユーロ メラミン取手付浅型ポットLホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59675397
品番
D442
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
把手付きなのでサラダ等を運ぶのに便利です。
白い器が料理の彩を際立たせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
283
色
ホワイト
高さ(mm)
48
質量(g)
374
奥行(mm)
254
内径(Φmm)
245
外径(Φmm)
252
深さ(mm)
25