TKG
ジェーンユーロ メラミンスキレットMブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675449
品番
D447
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スキレットタイプなのでそのままテーブルへサービングできます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
256
色
ブラック
高さ(mm)
35
質量(g)
295
奥行(mm)
184