TKG
ジェーンユーロ メラミンスキレットLホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59675458
品番
D448
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スキレットタイプなのでそのままテーブルへサービングできます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
290
色
ホワイト
高さ(mm)
35
質量(g)
380
奥行(mm)
209