アサヒ
アサヒの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒの グラス・食器・カトラリー
アサヒの 急須・ティーポット
アサヒ 南部鉄瓶 風雅 1.1L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59676858
品番
T-2
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
小さめのサイズでありながら、アラレ模様をあしらい、重厚で安定感があり少量の湯沸かしに便利な鉄瓶です。
ツルが倒れるので収納に便利です。
材質
ポリエステル
幅(mm)
160
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
170
奥行(mm)
180
底面の厚さ(mm)
4